Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS SH24MM QD Δοχείο, Χάλυβας, SH Μέγεθος, Διάμετρος οπής 24 ιντσών, Standard Keyway | AE7JBL 5YLK8

TB WOODS Δοχείο SH24MM QD, Χάλυβας, Μέγεθος SH, Διάμετρος οπής 24 ιντσών, Τυπικό κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7JBL Μοντέλο: SH24MMCross Ref: 5YLK8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορος αποσπώμενος δακτύλιος
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2 1 / 4 "
Μέγεθος κοχλία1/4-20" x 1-3/8"
Σειρά Bore BushingSH
Μπόρε Ντιά.24 mm
Μέγεθος οπών24 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
ΠυκνόςΑρχικό
Τύπος δακτυλίουΑρχικό
Μέγεθος ζεύξηςSH
Διάσταση A0.38 "
Διάσταση Β1.871 "
Διάσταση D2.688 "
Διάσταση Ε0.88 "
Διάσταση F0.81 "
Διάσταση L1 1 / 4 "
υλικούΣειρά ιντσών
ΚέιγουεϊΑρχικό
Μήκος1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμβατική ή αντίστροφη
Βαθμός SAE5
ΜέγεθοςSH
Κωνοειδής3/4 "ανά ft. Στη διάμετρο
Ροπή3500 λίβρες-ίντσες.
Εύρος ροπής3500 λίβρες σε
Βάρος0.9 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.068
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8483909500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγεθος κοχλίαΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή
TB WOODS SD11116 QD Δοχείο, Χάλυβας, Μέγεθος SD, Διάμετρος οπής 1.6875 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Bushing, Steel, SD Size, 1.9375 inch Διάμετρος οπής, Shallow Keyway | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Γρήγορη αποσπώμενος δακτύλιος, χάλυβας, φινιρισμένος με κλειδί, διάμετρος οπής 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.6875 ιντσών, Standard Keyway | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.9375 ιντσών, ρηχή λαβή | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.875 ιντσών, Ρηχό κλειδί | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Δοχείο, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Δοχείο SH24MM QD, Χάλυβας, Μέγεθος SH, Διάμετρος οπής 24 ιντσών, Τυπικό κλειδί
€44.60 /μονάδα