TB WOODS P3814M170 Synchronous Plus Belt Sprocket, Ductile Iron, 170mm Belt Width, 6.667 inch Pitch Dia. | AX4ERY

TB WOODS P3814M170 Σύγχρονος οδοντωτός τροχός ζώνης, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 170 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX4ERY Μοντέλο: P3814M170

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€778.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης170mm
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςFL
Διάσταση Ε3.88 "
Διάσταση L2.38 "
Διάσταση Μ3 1 / 2 "
Πλάτος προσώπου7.38 "
Μήκος πλήμνης2 3 / 4 "
Αδράνεια WR1.44 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.4 3 / 4 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. RPM5830 RPM
Αριθμός δοντιών38
Εκτός Dia.6.56 "
Πίσσα210-002.01
Πίτσα Ντιά.6.667 "
Υψηλό RPM5,830 rpm
Βάρος28 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus γρανάζι ζώνης, νεοπρένιο, πλάτος ζώνης 85 mm, μήκος βήματος 3150 mm | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neoprene-225€1,050.00
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 40mm, Διάμετρος βήματος 4.912 ιντσών. | AK6FEH Ρ2814Μ40-40mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.13 λίβρες-τετρ. πόδια2.73 "Μαντεμένια5210 RPM28€215.38
RFQ
TB WOODS P2814M55 Γρανάζια ζώνης Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 55mm, Διάμετρος βήματος 4.912 ιντσών. | AK6FEL Ρ2814Μ55-55mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.17 λίβρες-τετρ. πόδια2.73 "Μαντεμένια5210 RPM28€253.39
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 40mm, Διάμετρος βήματος 5.088 ιντσών. | AK6FEP Ρ2914Μ40-40mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.14 λίβρες-τετρ. πόδια2.73 "Μαντεμένια5030 RPM29€256.16
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 55 mm, Διάμετρος βήματος 5.088 ίντσες. | AK6FET Ρ2914Μ55-55mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.2 λίβρες-τετρ. πόδια2.73 "Μαντεμένια5030 RPM29€285.94
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 40mm, Διάμετρος βήματος 5.263 ιντσών. | AK6FEX Ρ3014Μ400.44 "40mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.16 λίβρες-τετρ. πόδια4.03 "Μαντεμένια4860 RPM30€235.65
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus, Χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 55 mm, Διάμετρος βήματος 5.263 ιντσών. | AK6FFA Ρ3014Μ551 1 / 4 "55mmΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου0.2 λίβρες-τετρ. πόδια4.03 "Μαντεμένια4860 RPM30€273.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS P3814M170 Σύγχρονος οδοντωτός τροχός ζώνης, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 170 mm, διάμετρος βήματος 6.667 ιντσών.
€778.78 /μονάδα