Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γρανάζια ζώνης TB WOODS P3014M55TL Synchronous Plus TL, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 55 mm, Διάμετρος βήματος 5.263 ιντσών. | AX4WTP

TB WOODS P3014M55TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 55 mm, διάμετρος βήματος 5.263 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX4WTP Μοντέλο: P3014M55TL

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€388.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης55mm
Τύπος οπώνΚωνικό κλείδωμα
Πυκνός2517
Διάσταση Ε0"
Διάσταση L1 3 / 4 "
Διάσταση Μ1"
Πλάτος προσώπου2 3 / 4 "
Μήκος πλήμνης1 3 / 4 "
Αδράνεια WR0.2 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.3.88 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM4860 RPM
Αριθμός δοντιών30
Εκτός Dia.5.15 "
Πίσσα210-002.01
Πίτσα Ντιά.5.263 "
Τύπος προϊόντοςΣύγχρονο Plus TL
Υψηλό RPM4,860 rpm
Βάρος6.5 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ζώνη ζώνηςΔιάσταση ΕΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΕκτός Dia.ΠίσσαΤιμή
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 20 mm, διάμετρος βήματος 3.208 ιντσών. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12110 RPM323.15 "180-036€215.82
RFQ
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 3.008 ίντσες. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12930 RPM302.95 "180-036€219.48
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 4.01 ιντσών. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Όλκιμος σίδηρος9650 RPM403.96 "180-036€263.61
RFQ
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 4.88 ιντσών, Πλάτος ζώνης 30 mm | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Μαντεμένια3140 RPM807.97 "180-036€502.32
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδερο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 3.208 ίντσες. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12110 RPM323.15 "180-036€226.80
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 50 mm, Διάμετρος βήματος 5.614 ιντσών. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Μαντεμένια4500 rpm565.56 "180-036€413.41
RFQ
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 40 mm, διάμετρος βήματος 7.72 ιντσών. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Μαντεμένια3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS P3014M55TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 55 mm, διάμετρος βήματος 5.263 ιντσών.
€388.23 /μονάδα