Γρανάζια ζώνης TB WOODS P248M20TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 20 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ίντσες. | AM2QGQ

TB WOODS P248M20TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 20 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών.

Στοιχείο: AM2QGQ Μοντέλο: P248M20TL
€168.18 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης20mm
Τύπος οπώνΚωνικό κλείδωμα
Πυκνός1108
Διάσταση Ε0"
Διάσταση L0.88 "
Διάσταση Μ1 / 4 "
Πλάτος προσώπου1.13 "
Μήκος πλήμνης0.88 "
Μέσα Dia.1 3 / 4 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. RPM16230 RPM
Αριθμός δοντιών24
Εκτός Dia.2.35 "
Πίσσα180-036
Πίτσα Ντιά.2.406 "
Τύπος προϊόντοςΣύγχρονο Plus TL
Υψηλό RPM16,230 rpm
Βάρος0.6 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ζώνη ζώνηςΔιάσταση ΕΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΕκτός Dia.ΠίσσαΤιμή
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 20 mm, διάμετρος βήματος 3.208 ιντσών. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12110 RPM323.15 "180-036€215.82
RFQ
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 3.008 ίντσες. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12930 RPM302.95 "180-036€219.48
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 4.01 ιντσών. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Όλκιμος σίδηρος9650 RPM403.96 "180-036€263.61
RFQ
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 4.88 ιντσών, Πλάτος ζώνης 30 mm | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Μαντεμένια3140 RPM807.97 "180-036€502.32
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL, όλκιμο σίδερο, πλάτος ζώνης 30 mm, διάμετρος βήματος 3.208 ίντσες. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Όλκιμος σίδηρος12110 RPM323.15 "180-036€226.80
RFQ
Γρανάζια ζώνης TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL, Χυτοσίδηρος, Πλάτος ζώνης 50 mm, Διάμετρος βήματος 5.614 ιντσών. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Μαντεμένια4500 rpm565.56 "180-036€413.41
RFQ
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, χυτοσίδηρος, πλάτος ζώνης 40 mm, διάμετρος βήματος 7.72 ιντσών. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Μαντεμένια3290 RPM447.61 "210-002.01€483.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS P248M20TL Synchronous Plus TL γρανάζι ζώνης, όλκιμο σίδηρο, πλάτος ζώνης 20 mm, διάμετρος βήματος 2.406 ιντσών.
€168.18 /μονάδα