Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS L190U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L190 Size, 4.47 inch Outer Dia. | AC9WLU 3KZ07 / 12280

TB WOODS L190U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L190 Size, 4.47 inch Outer Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WLU Μοντέλο: L190UCross Ref: 3KZ07 / 12280

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€152.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑράχνη σύζευξης σαγονιού
Φιλοξενεί1 βαθμός γωνιακός και 0.015 "παράλληλης ευθυγράμμισης
Κεντρική τρύπα1 3 / 8 "
Χημική αντίστασηNice!
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος ζεύξηςL190
Στοιχείο Durometer90A
Τύπος στοιχείουΈνθετο ζεύξης σιαγόνων
Αντοχή σε υγρασίαNice!
Βαθμολογία HP @ 100 RPM4.1 hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM49
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM74
Βαθμολογία HP @ 300 RPM12
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM147
Τύπος γνάθουΕτερόφυλη
ΥλικόΟυρεθάνη, Μπλε
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM5000 RPM
Μέγιστη. Ροπή2592 In.Lbs.
Αντοχή στο λάδιNice!
Θερμοκρασία λειτουργίας.-30 έως 160 βαθμούς. φά
Εκτός Dia.4.47 "
Τύπος προϊόντοςL-Jaw Solid Center Spider
Ονομαστική ροπή2589 λίβρες-τετρ. πόδια
Θερμοκρασία συντήρησης Εύρος (F)-30 να 160
ΜέγεθοςL190
Πάχος7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΟυρεθάνη αράχνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧημική αντίστασηΧρώμαΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΜέγιστη. ΡοπήΑντοχή στο λάδιΤιμή
TB WOODS L150N L-Jaw Solid Center Spider, Buna-N, Μαύρο, Μέγεθος L150, Εξωτερική διάμετρος 3.725 ιντσών. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, ΜαύροΦτωχόΜαύρη1 μοίρες-5000 RPM1240 In.Lbs.Nice!€57.37
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L150, Εξωτερική διάμετρος 3.725 ιντσών. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-5000 RPM3708 In.Lbs.Έξοχα€157.38
TB WOODS L110H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L110, Εξωτερική διάμετρος 3.3 ιντσών. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-5000 RPM2268 In.Lbs.Έξοχα€145.29
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, L099 Μέγεθος, Εξωτερική διάμετρος 2.53 ιντσών. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-7000 RPM792/1134 ίντσες-λίβρες.Έξοχα€105.91
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Λευκό, Μέγεθος L070, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-14000 RPM114 In.Lbs.Έξοχα€22.31
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, L075 Μέγεθος, 1.735 ίντσες Εξωτερική Διάμετρος. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες-11000 RPM227 In.Lbs.Έξοχα€36.99
TB WOODS L090H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, White, Μέγεθος L090, Εξωτερική διάμετρος 2.1 ιντσών. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, ΛευκόΈξοχαTan0.25 μοίρες1.000/1.1259000 RPM401/561 ίντσες-λίβρες.Έξοχα€57.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS L190U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L190 Size, 4.47 inch Outer Dia.
€152.68 /μονάδα