Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS L15015/16 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L150 Size, 0.9375 inch Bore Dia. | BB3RYW

TB WOODS L15015/16 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L150, Διάμετρος οπής 0.9375 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB3RYW Μοντέλο: L15015/16

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.15 / 16 "
Μέγεθος οπών15 / 16 "
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Κέντρο1"
Μέγεθος ζεύξηςL150
Τύπος στοιχείουΚόμβος ζεύξης Jaw
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας άνθρακα Sinter
Τύπος γνάθουΕτερόφυλη
Μέγεθος πληκτρολογίου1 / 4 "x 1 / 8"
Μήκος έως Bore1 3 / 4 "
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα Sinter
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.015 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Μέγιστη. RPM5000 RPM
Εκτός Dia.3 3 / 4 "
Συνολικό μήκος4 1 / 2 "
Τύπος προϊόντοςL-Jaw Hub
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 8-16 UNC - 2Β
Βίδα κανονίσματος3 / 8-16 UNC - 2Β
Μήκος βιδών5 / 8 "
ΜέγεθοςL150
Βάρος4.2 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.89

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλήμνηςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L050, Διάμετρος οπής 0.375 ιντσών. | AK4ARG L05038ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter3 / 8 "3 / 8 "Χωρίς Keyway0.63 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€6.17
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L050, Διάμετρος διάτρησης 0.5 ιντσών, Εξωτερική διάμετρος 1.08 ιντσών. | AK4ARL L05012Χάλυβας άνθρακα Sinter1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€5.78
RFQ
TB WOODS L07012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AK4ARR L07012Χάλυβας άνθρακα Sinter1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter0.015 "0.015 "€8.97
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 0.25 ιντσών, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AK4ART L07014ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter1 / 4 "1 / 4 "Χωρίς Keyway1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 0.4375 ιντσών. | AK4ARX L0707 / 16ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter7 / 16 "7 / 16 "Χωρίς Keyway1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter0.015 "0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 0.3125 ιντσών. | ΑΚ4ΑΤΑ L0705 / 16ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter5 / 16 "5 / 16 "Χωρίς Keyway1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος διάτρησης 0.5 ιντσών, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AK4ATC L07012ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter1 / 2 "1 / 2 "Χωρίς Keyway1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€9.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS L15015/16 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L150, Διάμετρος οπής 0.9375 ιντσών.
€84.67 /μονάδα