Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 352538G Heavy Hex Locknut Slotted 1 3/4-5, 5PK | AF2XMY 6YRK3

APPROVED VENDOR 352538G Heavy Hex Locknut slotted 1 3/4-5, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2XMY Μοντέλο: 352538GCross Ref: 6YRK3

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€230.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαστανόχαρτο Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 12
Dia./ Νήμα μέγεθος1 3 / 4-5 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός2H
Ύψος1 23 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.3 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB95 έως C35
Μέγεθος1.75mm
Βάθος κουλοχέρηδων1.240 "
Πλάτος αυλάκωσης0.52 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος6
Τύπος νημάτωνUNC
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 352538G Heavy Hex Locknut slotted 1 3/4-5, 5PK
€230.13 /πακέτο