TB WOODS L07019MM L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 19mm, 14000 rpm | AL3LLQ

TB WOODS L07019MM L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 19mm, 14000 rpm

Είδος: AL3LLQ Μοντέλο: L07019MM
€9.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόμβος ζεύξης Jaw
Μπόρε Ντιά.19 mm
Μέγεθος οπών19 mm
Αντοχή ανοχής+0.02/0.041 χλστ
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Κέντρο1 / 2 "
Κεντρική τρύπα0.50 "
Μέγεθος ζεύξηςL070
Τύπος στοιχείουΚόμβος ζεύξης Jaw
Υλικό πλήμνηςΧάλυβας άνθρακα Sinter
Τύπος γνάθουΕτερόφυλη
Μέγεθος πληκτρολογίου6 2.8 mm x mm
ΥλικόΧάλυβας άνθρακα Sinter
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.38 "
Μέγιστη. RPM14000 RPM
Εκτός Dia.11.8 "
Τύπος προϊόντοςL-Jaw Hub
Ορισμός μεγέθους βίδας1 / 4-20 UNC - 2Β
Βίδα κανονίσματος1 / 4-20 UNC - 2Β
Μήκος βιδών1 / 4 "
ΜέγεθοςL070

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλήμνηςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS L05038NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L050, Διάμετρος οπής 0.375 ιντσών. | AK4ARG L05038ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter3 / 8 "3 / 8 "Χωρίς Keyway0.63 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€6.17
RFQ
TB WOODS L05012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L050, Διάμετρος διάτρησης 0.5 ιντσών, Εξωτερική διάμετρος 1.08 ιντσών. | AK4ARL L05012Χάλυβας άνθρακα Sinter1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€5.78
RFQ
TB WOODS L07012 L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AK4ARR L07012Χάλυβας άνθρακα Sinter1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter0.015 "0.015 "€8.97
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 0.25 ιντσών, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AK4ART L07014ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter1 / 4 "1 / 4 "Χωρίς Keyway1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 0.4375 ιντσών. | AK4ARX L0707 / 16ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter7 / 16 "7 / 16 "Χωρίς Keyway1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter0.015 "0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 0.3125 ιντσών. | ΑΚ4ΑΤΑ L0705 / 16ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter5 / 16 "5 / 16 "Χωρίς Keyway1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€9.59
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος διάτρησης 0.5 ιντσών, Εξωτερική διάμετρος 1.36 ιντσών. | AK4ATC L07012ΝΚΧάλυβας άνθρακα Sinter1 / 2 "1 / 2 "Χωρίς Keyway1 1 / 4 "Χάλυβας άνθρακα Sinter-0.015 "€9.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS L07019MM L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, Μέγεθος L070, Διάμετρος οπής 19mm, 14000 rpm
€9.59 /μονάδα