TB WOODS J412 QD Bushing, Ductile Iron, J Size, 4.5 inch Bore Dia., Shallow Keyway | AJ9RWE

TB WOODS J412 Δακτύλιος QD, όλκιμο σίδερο, μέγεθος J, διάμετρος οπής 4.5 ιντσών, ρηχό κλειδί

Είδος: AJ9RWE Μοντέλο: J412
€362.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορος αποσπώμενος δακτύλιος
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.6 1 / 4 "
Μπόρε Ντιά.4-1 / 2 "
Μέγεθος οπών4 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
ΠυκνόςΑρχικό
Τύπος δακτυλίουΑρχικό
Μέγεθος ζεύξηςJ
Διάσταση A1"
Διάσταση Β5.148 "
Διάσταση D7 1 / 4 "
Διάσταση Ε3 1 / 2 "
Διάσταση F3.19 "
Διάσταση L4 1 / 2 "
υλικούΣειρά ιντσών
Μέγεθος κλειδιού1 "x 1/8"
ΚέιγουεϊΑβαθής
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμβατική ή αντίστροφη
Τύπος προϊόντοςΤύπος QD
ΜέγεθοςJ
Ροπή55000 λίβρες-ίντσες.
Εύρος ροπής55000 λίβρες σε
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος12.2 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγεθος κοχλίαΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή
TB WOODS SD11116 QD Δοχείο, Χάλυβας, Μέγεθος SD, Διάμετρος οπής 1.6875 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Bushing, Steel, SD Size, 1.9375 inch Διάμετρος οπής, Shallow Keyway | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Γρήγορη αποσπώμενος δακτύλιος, χάλυβας, φινιρισμένος με κλειδί, διάμετρος οπής 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.6875 ιντσών, Standard Keyway | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.9375 ιντσών, ρηχή λαβή | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.875 ιντσών, Ρηχό κλειδί | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Δοχείο, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS J412 Δακτύλιος QD, όλκιμο σίδερο, μέγεθος J, διάμετρος οπής 4.5 ιντσών, ρηχό κλειδί
€362.54 /μονάδα