TB WOODS J234 QD Δοχείο, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος J, Διάμετρος οπής 2.75 ιντσών, Standard Keyway | AJ9RQX

TB WOODS J234 QD Δακτύλιος, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος J, Διάμετρος οπής 2.75 ιντσών, Τυπικό κλειδί

Είδος: AJ9RQX Μοντέλο: J234
€376.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορος αποσπώμενος δακτύλιος
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.6 1 / 4 "
Μπόρε Ντιά.2-3 / 4 "
Μέγεθος οπών2 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
ΠυκνόςΑρχικό
Τύπος δακτυλίουΑρχικό
Μέγεθος ζεύξηςJ
Διάσταση A1"
Διάσταση Β5.148 "
Διάσταση D7 1 / 4 "
Διάσταση Ε3 1 / 2 "
Διάσταση F3.19 "
Διάσταση L4 1 / 2 "
υλικούΣειρά ιντσών
Μέγεθος κλειδιού5 / 8 "x 5 / 16"
ΚέιγουεϊΑρχικό
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Ροπή55000 λίβρες σε
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμβατική ή αντίστροφη
Τύπος προϊόντοςΤύπος QD
ΜέγεθοςJ
Ροπή55000 λίβρες-ίντσες.
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βάρος23 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγεθος κοχλίαΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΔιάσταση ΕΔιάσταση FΤιμή
TB WOODS SD11116 QD Δοχείο, Χάλυβας, Μέγεθος SD, Διάμετρος οπής 1.6875 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€57.82
TB WOODS SD11516 QD Bushing, Steel, SD Size, 1.9375 inch Διάμετρος οπής, Shallow Keyway | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€55.45
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Γρήγορη αποσπώμενος δακτύλιος, χάλυβας, φινιρισμένος με κλειδί, διάμετρος οπής 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€55.45
TB WOODS SDS11116 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.6875 ιντσών, Standard Keyway | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€45.02
TB WOODS SDS11516 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.9375 ιντσών, ρηχή λαβή | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.00
TB WOODS SDS178 Δοχείο QD, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 1.875 ιντσών, Ρηχό κλειδί | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€51.67
TB WOODS SDS58 QD Δοχείο, Χάλυβας, Μέγεθος SDS, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών, Τυπικό κλειδί | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€38.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS J234 QD Δακτύλιος, Χυτοσίδηρος, Μέγεθος J, Διάμετρος οπής 2.75 ιντσών, Τυπικό κλειδί
€376.89 /μονάδα