TB WOODS GCF424-60-22HD GCF Form Flex Coupling, 424 Size, 22 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6EBZ

TB WOODS GCF424-60-22HD GCF Form Flex Coupling, 424 Size, 22 Adapter Size, HD Adapter Bolting

Στοιχείο: CE6EBZ Μοντέλο: GCF424-60-22HD
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Προσαρμογέας BCD20.5 "
Μπουλόνι προσαρμογέαHD
Εξωτερική διάμετρος προσαρμογέα.22.5 "
Προσαρμογέας εκτός Dia.22.5 "
Μέγεθος προσαρμογέα22
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.33 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης424
Διάσταση A15 "
Διάσταση Β6 1 / 4 "
Διάσταση C9.57 "
Διάσταση D9.89 "
Διάσταση G0.98 "
Διάσταση L16.14 "
Διάσταση P1"
Δωρεάν Float +/-0.1 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM380 hp
Αδράνεια12117 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Οπή6.88 "
Μέγιστη. RPM1800 RPM
Τοποθέτηση ΤύποςΤο υλικό στήριξης σφονδύλου δεν παρέχεται με ζεύξη.
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγιστη ροπή O / L360000 λίβρες-ίντσες.
Ονομαστική ροπή240000 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος διαστήματος60
Βάρος303 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΠροσαρμογέας BCDΜπουλόνι προσαρμογέαΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση GΔιάσταση PΤιμή
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex Coupling, 340 Size, 12 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Size, 12 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "ΣΑΕ2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Size, 14 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "ΣΑΕ2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Size, 18 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "ΣΑΕ2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex Coupling, 340 Size, 20 Adapter Size, HD Adapter Bolting | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Size, 20 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "ΣΑΕ2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Size, 22 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "ΣΑΕ2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS GCF424-60-22HD GCF Form Flex Coupling, 424 Size, 22 Adapter Size, HD Adapter Bolting