TB WOODS AX20 AX Form Flex Coupling, 20 Size, 2200 lbs.-in. Ροπή, 6200 rpm | CE6DTJ

TB WOODS AX20 AX Form Flex Coupling, 20 Size, 2200 lbs.-in. Ροπή, 6200 σ.α.λ

Στοιχείο: CE6DTJ Μοντέλο: AX20
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης20
Διάσταση A4.08 "
Διάσταση Β4.22 "
Διάσταση F1.32 "
Διάσταση G0.48 "
Διάσταση Η2.4 "
Διάσταση J1.66 "
Δωρεάν Float +/-0.055 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM3.49 hp
Αδράνεια9.16 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Οπή1.69 ", 2.13"
Μέγιστη. RPM6200 RPM
Μέγιστη ροπή O / L3300 λίβρες-ίντσες.
Τύπος προϊόντοςAX
Ονομαστική ροπή2200 λίβρες-ίντσες.
Βάρος5.1 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν Float +/-Μέγεθος ζεύξηςΔιάσταση AΑδράνειαΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΜέγιστη ροπή O / LΒάροςΤιμή
TB WOODS AX25 AX Form Flex Coupling, 25 Μέγεθος, 3800 lbs.-in. Ροπή, 5500 rpm | AX6RXY AX250.06 "254.95 "26.1 λίβρες-τετρ. πόδια2 ", 2.56"5500 RPM5700 λίβρες-ίντσες.9.13 lbs.€13.16
TB WOODS AX10 AX Form Flex Coupling, Μέγεθος 10, 800 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | CE6DTG AX100.04 "103.19 "2.9 λίβρες-τετρ. πόδια1 1/4" , 1.63"7500 RPM1200 λίβρες-ίντσες.2.48 λίβρες-
RFQ
TB WOODS AX15 AX Form Flex Coupling, 15 μέγεθος, 1575 lbs.-in. Ροπή, 6700 rpm | CE6DTH AX150.042 "153.65 "5.8 λίβρες-τετρ. πόδια1 3/4" , 1.38"6700 RPM2363 λίβρες-ίντσες.3.84 lbs.-
RFQ
TB WOODS AX5 AX Form Flex Coupling, Μέγεθος 5, 300 lbs.in. Ροπή, 8500 rpm | CE6DTK AX50.03 "52.65 "1.26 λίβρες-τετρ. πόδια0.88 ", 1.19"8500 RPM450 λίβρες-ίντσες.1.63 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS AX20 AX Form Flex Coupling, 20 Size, 2200 lbs.-in. Ροπή, 6200 σ.α.λ