TB WOODS AR35 AR Form Flex Coupling, 35 Μέγεθος, 11340 lbs.-in. Ροπή, 4400 rpm | CE6DTE

TB WOODS AR35 AR Form Flex Coupling, 35 Size, 11340 lbs.-in. Ροπή, 4400 σ.α.λ

Είδος: CE6DTE Μοντέλο: AR35
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη ζεύξη
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγεθος ζεύξης35
Διάσταση A6.63 "
Διάσταση Β5.05 "
Διάσταση D0.55 "
Διάσταση F2 1 / 4 "
Διάσταση Η4.15 "
Διάσταση J0.97 "
Δωρεάν Float +/-0.042 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM18 hp
Αδράνεια88.3 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγιστη. Οπή2.94" , 3 3/4"
Μέγιστη. RPM4400 RPM
Μέγιστη ροπή O / L22680 λίβρες-ίντσες.
Ονομαστική ροπή11340 λίβρες-ίντσες.
Βάρος17.2 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔωρεάν Float +/-Μέγεθος ζεύξηςΔιάσταση AΑδράνειαΜέγιστη. ΟπήΜέγιστη. RPMΜέγιστη ροπή O / LΒάροςΤιμή
TB WOODS AR10 AR Form Flex Coupling, 10 μέγεθος, 800 lbs.-in. Ροπή, 7500 rpm | CE6DRZ AR100.02 "103.19 "2.35 λίβρες-τετρ. πόδια1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 λίβρες-ίντσες.1.96 lbs.-
RFQ
TB WOODS AR15 AR Form Flex Coupling, 15 μέγεθος, 1575 lbs.-in. Ροπή, 6700 rpm | CE6DTA AR150.021 "153.65 "4.62 λίβρες-τετρ. πόδια1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 λίβρες-ίντσες.2.98 λίβρες-
RFQ
TB WOODS AR20 AR Form Flex Coupling, 20 Μέγεθος, 2200 lbs.-in. Ροπή, 6200 rpm | CE6DTB AR200.027 "204.08 "7.48 λίβρες-τετρ. πόδια1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 λίβρες-ίντσες.4.07 lbs.-
RFQ
TB WOODS AR25 AR Form Flex Coupling, 25 Μέγεθος, 3800 lbs.-in. Ροπή, 5500 rpm | CE6DTC AR250.03 "254.95 "20.4 λίβρες-τετρ. πόδια2 ", 2.56"5500 RPM7600 λίβρες-ίντσες.7.01 lbs.-
RFQ
TB WOODS AR30 AR Form Flex Coupling, 30 Μέγεθος, 6930 lbs.-in. Ροπή, 5000 rpm | CE6DTD AR300.032 "305.63 "41.5 λίβρες-τετρ. πόδια2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 λίβρες-ίντσες.10.8 λίβρες-
RFQ
TB WOODS AR5 AR Form Flex Coupling, Μέγεθος 5, 300 lbs.in. Ροπή, 8500 rpm | CE6DTF AR50.015 "52.65 "0.96 λίβρες-τετρ. πόδια0.88 ", 1.19"8500 RPM600 λίβρες-ίντσες.1.24 lbs.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS AR35 AR Form Flex Coupling, 35 Size, 11340 lbs.-in. Ροπή, 4400 σ.α.λ