Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 8 Size, 1.75 inch Bore Dia. | BA9RLB

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 1.75 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BA9RLB Μοντέλο: 8SCH134
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
€88.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSpacer Hub
Μπόρε Ντιά.1-3 / 4 "
Μέγεθος οπών1 mm
Αντοχή ανοχής+0.0005" έως +0.0015"
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Μέγεθος καπακιούΠοσότητα 4 - 5/16 x 2 1/4
Ροπή καπακιού18 λίβρες-ίντσες.
Εξάρτημα WR0.0354 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης8
HubSpacer Hub
Hub Dia.3 1 / 4 "
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3 / 8 "x 3 / 16"
Μήκος έως Bore1.71875 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.094 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.02 "
Μέγιστη. RPM4500 rpm
Τύπος προϊόντοςΔιανομέας διαστήματος Sure-Flex Type SC
Ονομαστική ροπή1475 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας1 / 2 "
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 8-16 UNC
Βίδα κανονίσματος3 / 8-16 UNC
Μήκος βιδών1 / 2 "
Τοποθεσία SetscrewΠάνω από το Keyseat
Απαίτηση ροπής Setscrew23 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος8
Ροπή1028 Nm
Βάρος3.2 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΎψοςHub Dia.Μήκος έως BoreΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€96.86
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€99.16
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 4, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€103.12
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 0.5 ιντσών. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.73
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€96.86
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 1 ίντσας. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.16
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 5, Διάμετρος οπής 1.125 ιντσών. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€103.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 8SCH134 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 1.75 ιντσών.
€88.49 /μονάδα