Φλάντζα TB WOODS 8S42MM Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 42mm. | AK3ZQU

TB WOODS Φλάντζα 8S42MM Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 42mm.

Είδος: AK3ZQU Μοντέλο: 8S42MM
€70.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μπόρε Ντιά.42 mm
Μέγεθος οπών42 mm
Αντοχή ανοχής+0.025 mm έως +0.05 mm
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Εξάρτημα WR0.1041 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης8
Μήκος φλάντζας23mm
HubΆξονας άξονα
Hub Dia.83 mm
Μήκος πλήμνης19mm
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)12mm x 3.3mm
Μήκος έως Bore53mm
ΥλικόΧυτοσίδηρος υψηλής αντοχής
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2.39 mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.51 mm
Μέγιστη. RPM4500 rpm
Εκτός Dia.138 mm
Τύπος προϊόντοςΦλάντζα Sure-Flex Type S BTS
Ονομαστική ροπή1475 λίβρες-ίντσες.
Ρυθμίστε την απόσταση βίδας12 mm
Ορισμός μεγέθους βίδαςM10 x 1.50
Βίδα κανονίσματοςM10 x 1.5
Μήκος βιδών10mm
Τοποθεσία SetscrewΈνα πάνω από KS και @ 90 Μοίρες
Απαίτηση ροπής Setscrew31 Nm
Μήκος διανομέα SF19 mm
Μέγεθος8
Ροπή1028 Nm
Βάρος4.9 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Μπόρε Ντιά.Μέγεθος οπώνΜήκος πλήμνηςΜήκος έως BoreΥλικόΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Τιμή
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.625 ιντσών. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.75 ιντσών. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 1.875 ιντσών. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€172.67
Φλάντζα TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2 ιντσών. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 9, Διάμετρος οπής 2.125 ιντσών. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.109 "0.025 "€191.06
Φλάντζα TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7, Διάμετρος οπής 0.625 ιντσών. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S Φλάντζα BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 7, Διάμετρος οπής 0.875 ιντσών. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής0.081 "0.02 "€96.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Φλάντζα 8S42MM Sure-Flex Type S BTS, Χυτοσίδηρος υψηλής αντοχής, Μέγεθος 8, Διάμετρος οπής 42mm.
€70.80 /μονάδα