TB WOODS 804B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, Διάμετρος Datum 8 ιντσών. | AE7HRP 5YKL7

TB WOODS 804B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, Διάμετρος 8 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7HRP Μοντέλο: 804BCross Ref: 5YKL7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€278.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι με ζώνη V
4L, A ή AX Belt Pitch Dia.7.6 "
4LA ή A Belt Pitch Dia.7.6 "
5L, B ή BX Belt Pitch Dia.8"
ΥπόλοιποΣτάνταρ, 1 αεροπλάνο
Τύπος ζώνηςB
Μπόρε Ντιά.Απαιτείται δακτύλιος
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSK
Απαιτείται δακτύλιοςSK
Κατασκευήιστός
Διάμετρος δεδομένων8"
Διάσταση Ε0.28 "
Διάσταση L1.88 "
Διάσταση Μ1.09 "
Πλάτος προσώπου3 1 / 4 "
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1/2" to 2-1/2"
Τοποθεσία κόμβου1"
Αριθμός βιομηχανίας804B
Αδράνεια WR1.26 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.6.63 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM3000 RPM
Αριθμός αυλακώσεων4
Εκτός Dia.8.35 "
Συνολικό μήκος3 1 / 4 "
Πίτσα Ντιά.8.41 "
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΟχι
Βάρος17.4 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.839
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση Ε4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4LA ή A Belt Pitch Dia.Διάσταση ΜΠλάτος προσώπουΤαιριάζει στον άξονα Dia.Τοποθεσία κόμβουΑριθμός βιομηχανίαςΤιμή
TB WOODS 1104B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 11 ιντσών Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 13.6 ιντσών Datum Dia. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 16 ιντσών Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη Τύπου Β, Διάμετρος Datum 16 ιντσών. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 18.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 25 ιντσών Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη Τύπου Β, Διάμετρος Datum 4.2 ιντσών. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 804B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, Διάμετρος 8 ιντσών.
€278.42 /μονάδα