TB WOODS 3303D Classical V-Belt Sheave, Cast Iron, D Type Belt, 33 inch Datum Dia. | CD6QGD

TB WOODS 3303D Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου D, Διάμετρος Datum 33 ιντσών.

Στοιχείο: CD6QGD Μοντέλο: 3303D
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι με ζώνη V
ΥπόλοιποΣτάνταρ, 1 αεροπλάνο
Τύπος ζώνηςD
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςJ
Διάμετρος δεδομένων33 "
Διάσταση Ε0.06 "
Διάσταση L4 1 / 2 "
Διάσταση Μ0.19 "
Πλάτος προσώπου4.63 "
Τοποθεσία κόμβου1.19 "
Αδράνεια WR256 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.30.5 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM750 RPM
Αριθμός αυλακώσεων3
Εκτός Dia.33.6 "
Συνολικό μήκος4 11 / 16 "
Πίτσα Ντιά.33.6 "
Τύπος προϊόντοςΚλασική
Υψηλό RPM750 rpm
Βάρος208 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση Ε4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4LA ή A Belt Pitch Dia.Διάσταση ΜΠλάτος προσώπουΤαιριάζει στον άξονα Dia.Τοποθεσία κόμβουΑριθμός βιομηχανίαςΤιμή
TB WOODS 1104B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 11 ιντσών Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 13.6 ιντσών Datum Dia. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 16 ιντσών Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη Τύπου Β, Διάμετρος Datum 16 ιντσών. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 18.4 ιντσών Datum Dia. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου Β, 25 ιντσών Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη Τύπου Β, Διάμετρος Datum 4.2 ιντσών. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 3303D Κλασική τροχαλία ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου D, Διάμετρος Datum 33 ιντσών.