Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 2AK44118 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 2.125 inch Hub Dia. | BA3PYC

TB WOODS 2AK44118 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 2.125 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BA3PYC Μοντέλο: 2AK44118

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€141.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράλι με ζώνη V
Τύπος ζώνης3L
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε με το Keyway
Διάμετρος διάτρησης σε μέγεθος.1 1 / 8 "
Διάμετρος δεδομένων4"
Διάσταση Ε0.47 "
Διάσταση L1.34 "
Πλάτος προσώπου1.38 "
Hub Dia.2 1 / 8 "
Προβολή Hub (In.)-0.47 "
Αδράνεια WR0.04 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.3.88 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM5890 RPM
Αριθμός αυλακώσεων2
Εκτός Dia.4 1 / 4 "
Συνολικό μήκος1.84375 "
Πίτσα Ντιά.4 1 / 4 "
Υψηλό RPM5890 rpm
Βάρος3.2 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευή4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4LA ή A Belt Pitch Dia.Διάμετρος δεδομένωνΔιάσταση ΕΠλάτος προσώπουΤαιριάζει στον άξονα Dia.Hub Dia.Τιμή
TB WOODS AK3212 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HTW 14A165 AK3212ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHP Boredtosize Τράλι ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HTX 14A166 AK3258ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HTY 14A167 AK3234ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HTZ 14A168 AK3278ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHP Boredtosize ράφι ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 1.6875 ιντσών. | AA6HUA 14A169 AK321ιστός3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHP Boredtosize ράφι ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 2.5 ιντσών. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Μπράτσο10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 2.5 ιντσών. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Μπράτσο10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 2AK44118 FHP Boredtosize Τραλέτα ζώνης V, Χυτοσίδηρος, Ζώνη τύπου 3L, Διάμετρος πλήμνης 2.125 ιντσών.
€141.36 /μονάδα