Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 28L075 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 0.75 inch Belt Width, 3.342 inch Pitch Dia. | AX4JUM

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 28L075, όλκιμο σίδερο, πλάτος ιμάντα 0.75 ίντσας, διάμετρος βήματος 3.342 ίντσες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX4JUM Μοντέλο: 28L075

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€125.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης1 1 / 4 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSH R
Διάσταση Ε0.34 "
Διάσταση L0.91 "
Διάσταση Μ0.31 "
Πλάτος προσώπου1"
Μήκος πλήμνης0.81 "
Τοποθεσία κόμβου0"
Αδράνεια WR0.02 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.2 1 / 2 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. RPM11530 RPM
Αριθμός δοντιών28
Εκτός Dia.3.31 "
Πίσσα3 / 8 "
Πίτσα Ντιά.3.342 "
Υψηλό RPM11530 rpm
Βάρος1.3 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 28L075, όλκιμο σίδερο, πλάτος ιμάντα 0.75 ίντσας, διάμετρος βήματος 3.342 ίντσες.
€125.62 /μονάδα