TB WOODS 26L050 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 0.5 inch Belt Width, 3.104 inch Pitch Dia. | CD6PZC

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 26L050, όλκιμο σίδερο, πλάτος ιμάντα 0.5 ίντσας, διάμετρος βήματος 3.104 ίντσες.

Στοιχείο: CD6PZC Μοντέλο: 26L050
€96.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης1 / 2 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSH
Διάσταση Ε0.56 "
Διάσταση L1 1 / 4 "
Διάσταση Μ0.06 "
Πλάτος προσώπου1 1 / 4 "
Μήκος πλήμνης1 1 / 4 "
Τοποθεσία κόμβου0"
Αδράνεια WR0.01 λίβρες-τετρ. πόδια
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. RPM12420 RPM
Αριθμός δοντιών26
Εκτός Dia.3.07 "
Πίσσα3 / 8 "
Πίτσα Ντιά.3.104 "
Τύπος προϊόντοςΣυγχρονισμός
Υψηλό RPM12420 rpm
Βάρος0.9 λίβρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 26L050, όλκιμο σίδερο, πλάτος ιμάντα 0.5 ίντσας, διάμετρος βήματος 3.104 ίντσες.
€96.77 /μονάδα