Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 1VP5612 Τροχαλία ιμάντα V 1/2 Μεταβλητή πίσσα 5.35 Εξωτερική διάμετρος Σίδερο | AE6PRG 5UHU1

TB WOODS 1VP5612 Τροχαλία ιμάντα V 1/2 Μεταβλητό βήμα 5.35 Εξωτερική Διάμετρος Σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6PRG Μοντέλο: 1VP5612Cross Ref: 5UHU1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταβλητή τροχαλία ιμάντα V-Belt
Διάμετρος ζωνών 3L.3.87 "έως 4.82"
4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4.17 "έως 5.35"
4LA ή A Belt Pitch Dia.4.17 "έως 5.35"
5L, B ή BX Belt Pitch Dia.4.58 "έως 5.41"
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Τύπος οπώνΔιορθώθηκε το Bore
Απαιτείται δακτύλιοςΝ/Α
ΚατασκευήΣτερεά
Ταιριάζει στον άξονα Dia.1 / 2 "
Αριθμός βιομηχανίας1VP5612
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΜαντεμένια
Αριθμός αυλακώσεων1
Εκτός Dia.5.35 "
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.71
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4LA ή A Belt Pitch Dia.5L, B ή BX Belt Pitch Dia.Μπόρε Ντιά.Ταιριάζει στον άξονα Dia.Αριθμός βιομηχανίαςΜέγεθος πληκτρολογίουΤιμή
TB WOODS 1VP2512 Τροχαλία ιμάντα V 1/2 Μεταβλητή πίσσα 2.58 Εξωτερική διάμετρος σιδήρου | AE6PQD 5UHP5 1VP25122.58 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP2512Χωρίς Keyway€53.05
TB WOODS 1VP2558 Τροχαλία ιμάντα V 5/8 Μεταβλητή θέση 2.58 Εξωτερική διάμετρος σιδήρου | AE6PQE 5UHP6 1VP25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP25580.187 "x 0.093"€53.05
TB WOODS 1VP3012 Τροχαλία ιμάντα V 1/2 Μεταβλητή πίσσα 2.83 Εξωτερική διάμετρος Σίδερο | AE6PQF 5UHP7 1VP30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP3012Χωρίς Keyway€53.08
TB WOODS 1VP3058 Τροχαλία ιμάντα V 5/8 Μεταβλητή πίσσα 2.83 Εξωτερική διάμετρος σιδήρου | AE6PQG 5UHP8 1VP30582.83 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP30580.187 "x 0.093"€53.08
TB WOODS 1VP3412 Τροχαλία ιμάντα V 1/2 Μεταβλητή πίσσα 3.15 Εξωτερική διάμετρος Σίδερο | AE6PQH 5UHP9 1VP34123.15 "2.41 "έως 3.13"2.41 "έως 3.13"2.77 "έως 3.19"1 / 2 "1 / 2 "1VP3412Χωρίς Keyway€65.02
TB WOODS 1VP3434 Τροχαλία ιμάντα V 3/4 Μεταβλητή θέση 3.15 Εξωτερική διάμετρος σιδήρου | AE6PQJ 5UHR0 1VP34343.15 "2.41 "έως 3.13"2.41 "έως 3.13"2.77 "έως 3.19"3 / 4 "3 / 4 "1VP34340.187 "x 0.093"€65.02
TB WOODS 1VP3458 Τροχαλία ιμάντα V 5/8 Μεταβλητή θέση 3.15 Εξωτερική διάμετρος σιδήρου | AE6PQK 5UHR1 1VP34583.15 "2.41 "έως 3.13"2.41 "έως 3.13"2.77 "έως 3.19"5 / 8 "5 / 8 "1VP34580.187 "x 0.093"€65.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1VP5612 Τροχαλία ιμάντα V 1/2 Μεταβλητό βήμα 5.35 Εξωτερική Διάμετρος Σίδερο
€137.27 /μονάδα