TB WOODS 19L075 Timing Belt Sprocket, Steel, 0.75 inch Belt Width, 2.268 inch Pitch Dia. | AK6CKA

TB WOODS 19L075 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, χάλυβας, πλάτος ιμάντα 0.75 ιντσών, διάμετρος βήματος 2.268 ιντσών.

Είδος: AK6CKA Μοντέλο: 19L075
€95.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης1 1 / 4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε χωρίς κλειδί
ΠυκνόςMPB
Διάσταση Ε1 / 2 "
Διάσταση L1 1 / 2 "
Πλάτος προσώπου1"
Τοποθεσία κόμβου1.69 "
Προβολή Hub (In.)1.63 "
Αδράνεια WR0.01 λίβρες-τετρ. πόδια
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM11180 RPM
Αριθμός δοντιών19
Εκτός Dia.2.24 "
Πίσσα3 / 8 "
Πίτσα Ντιά.2.268 "
Τύπος προϊόντοςΣυγχρονισμός
Υψηλό RPM11180 rpm
Βάρος1.2 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 19L075 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, χάλυβας, πλάτος ιμάντα 0.75 ιντσών, διάμετρος βήματος 2.268 ιντσών.
€95.13 /μονάδα