Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 10JS Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 3600, OD 7 1/16 In, Μέγεθος 10 | AG3EDL 32ZP69

TB WOODS 10JS Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 3600, OD 7 1/16 In, Μέγεθος 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EDL Μοντέλο: 10JSCross Ref: 32ZP69

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€183.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSure-Flex μανίκι
Τύπος σώματος10 ΝΑΙ
Εξάρτημα WR²0.118 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης10
Βαθμολογία HP @ 100 RPM5.9 hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM71.11
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM107 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM213 hp
Εισαγωγή σχεδίασηςΜονοκόμματο Σπλιτ
ΥλικόEPDM
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.128 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.025 "
Μέγιστη. RPM3600 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-30 έως +275 Deg. φά
Εκτός Dia.7 1 / 16 "
Ονομαστική ροπή3735 λίβρες-ίντσες.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)10980 λίβρες-ιν./ραδ.
Βάρος2.32 lbs.
Πλάτος3.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.179
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σχεδίασηςΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΟνομαστική ροπήΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus μανίκι ζεύξης, νεοπρένιο, μέγεθος 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSΜονοκόμματο Σπλιτ3Neoprene78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€23.36
TB WOODS 4JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSΜονοκόμματο Σπλιτ4Neoprene156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€30.90
TB WOODS 5JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSΜονοκόμματο Σπλιτ5Neoprene312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€50.12
TB WOODS 6JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Μέγεθος 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSΜονοκόμματο Σπλιτ6Neoprene585 λίβρες-ίντσες.6000 rpm3 3 / 4 "1718 λίβρες-ιν./ραδ.€73.61
TB WOODS 3J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, ονομαστική ροπή 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JΣτερεό μονοκόμματο3EPDM78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€13.79
TB WOODS 4J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3ECX 32ZP55 4JΣτερεό μονοκόμματο4EPDM156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€19.48
TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3ECY 32ZP56 5JΣτερεό μονοκόμματο5EPDM312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€39.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 10JS Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 3600, OD 7 1/16 In, Μέγεθος 10
€183.34 /μονάδα