Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μανίκι ζεύξης TB WOODS 10H Sure-Flex Plus, μέγιστη ταχύτητα 3600 σ.α.λ., Hytrel | AG3EER 32ZR03

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 10H Sure-Flex Plus, μέγιστη ταχύτητα 3600 RPM, Hytrel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3EER Μοντέλο: 10ΗCross Ref: 32ZR03
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
€682.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSure-Flex μανίκι
Τύπος σώματος10H
Εξάρτημα WR²0.1654 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέγεθος ζεύξης10
Βαθμολογία HP @ 100 RPM18 hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM216.10
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM324 hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM621 hp
Εισαγωγή σχεδίασηςΣτερεό μονοκόμματο
ΥλικόHytrel
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.032 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1/4 μοίρες
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.02 "
Μέγιστη. RPM3600 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας.-65 έως +250 Deg. φά
Εκτός Dia.7 1 / 16 "
Ονομαστική ροπή11350 λίβρες-ίντσες.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)100000 λίβρες-ιν./ραδ.
Βάρος2.9 lbs.
Πλάτος3.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.323
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8483608000

Λεπτομέρειες:

Το χιτώνιο ζεύξης TB Woods 10H Sure-Flex Plus χρησιμοποιείται σε συστήματα μετάδοσης ισχύος για να παρέχει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ δύο περιστρεφόμενων αξόνων. Αυτό το χιτώνιο ζεύξης είναι κατάλληλο για φυσητήρες, κινητήρες, συμπιεστές, μεταφορείς, αναμικτήρες & αντλίες και διάφορες άλλες βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Το χιτώνιο ζεύξης TB Woods 10H Sure-Flex Plus διαθέτει μονοκόμματο συμπαγή σχεδιασμό για ενίσχυση της συνολικής αξιοπιστίας και μακροζωίας.
  • Αυτό το χιτώνιο ζεύξης είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές Hytrel για αντοχή στη φθορά, τα χημικά και τη θερμότητα για να αντέχει στις καταπονήσεις και τα φορτία των εφαρμογών μετάδοσης ισχύος.
  • Έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται ονομαστική ροπή 11350 lb-inch και μέγιστο RPM 3600, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής ισχύος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας αυτού του χιτωνίου ζεύξης TB Woods 10H Sure-Flex Plus;

Α. Αυτό το χιτώνιο ζεύξης έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -65 έως 250 βαθμούς F.

Ε. Πώς να προσδιορίσετε το σωστό μέγεθος του χιτωνίου ζεύξης TB Woods 10H Sure-Flex Plus;

A.

  • Προσδιορίστε τον συγκεκριμένο τύπο κινητήρα που χρησιμοποιείται, είτε πρόκειται για ηλεκτροκινητήρα, κινητήρα εσωτερικής καύσης ή άλλη πηγή ισχύος.
  • Αξιολογήστε τα διακριτικά χαρακτηριστικά του φορτίου του κινούμενου εξοπλισμού, περιλαμβάνοντας πτυχές, όπως η ροπή εκκίνησης, οι διακυμάνσεις της ταχύτητας, τα φορτία κρούσης και άλλες σχετικές παραμέτρους. Επιπρόσθετα, λάβετε υπόψη τον συντελεστή σέρβις, ο οποίος υπολογίζει τον κύκλο λειτουργίας της εφαρμογής, καθώς και τυχόν διαλείποντα ή αιχμή φορτία.
  • Με βάση την ισχύ εξόδου του κύριου μηχανισμού κίνησης και τις απαιτήσεις φορτίου, υπολογίστε την απαραίτητη ιπποδύναμη σχεδιασμού ή τη σχεδιαστική ροπή που απαιτείται για τη ζεύξη.
  • Αφού προσδιοριστεί η ιπποδύναμη ή η ροπή σχεδιασμού, επιλέξτε έναν κατάλληλο σύνδεσμο που μπορεί να ικανοποιήσει τις καθορισμένες απαιτήσεις. Λάβετε υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως τον τύπο ζεύξης, το μέγεθος και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σχεδίασηςΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΟνομαστική ροπήΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)Τιμή
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus μανίκι ζεύξης, νεοπρένιο, μέγεθος 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSΜονοκόμματο Σπλιτ3Neoprene78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€23.36
TB WOODS 4JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSΜονοκόμματο Σπλιτ4Neoprene156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€30.90
TB WOODS 5JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSΜονοκόμματο Σπλιτ5Neoprene312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€50.12
TB WOODS 6JNS Ένθετο μανίκι ζεύξης, Neoprene, Max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Μέγεθος 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSΜονοκόμματο Σπλιτ6Neoprene585 λίβρες-ίντσες.6000 rpm3 3 / 4 "1718 λίβρες-ιν./ραδ.€73.61
TB WOODS 3J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 In, ονομαστική ροπή 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JΣτερεό μονοκόμματο3EPDM78 λίβρες-ίντσες.9200 rpm1 7 / 8 "229 λίβρες-ιν./ραδ.€13.79
TB WOODS 4J Coupling Sleeve Insert, EPDM, Max. RPM 7600, OD 2-5/16 In, Μέγεθος 4 | AG3ECX 32ZP55 4JΣτερεό μονοκόμματο4EPDM156 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 5 / 16 "458 λίβρες-ιν./ραδ.€19.48
TB WOODS 5J Ένθετο χιτώνιο ζεύξης, EPDM, Μέγ. RPM 7600, OD 2 15/16 In, Μέγεθος 5 | AG3ECY 32ZP56 5JΣτερεό μονοκόμματο5EPDM312 λίβρες-ίντσες.7600 rpm2 15 / 16 "916 λίβρες-ιν./ραδ.€39.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Μανίκι ζεύξης 10H Sure-Flex Plus, μέγιστη ταχύτητα 3600 RPM, Hytrel
€682.29 /μονάδα