Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TB WOODS 1050T10CK Horizontal Cover Kit, 1050 Μέγεθος, 1.875 Inch Max. Διάτρηση, 3850 λίβρες. Ροπή | BB6PLV

TB WOODS 1050T10CK Horizontal Cover Kit, Μέγεθος 1050, Μέγ. 1.875 ίντσες. Διάτρηση, 3850 λίβρες, ίντσες. Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BB6PLV Μοντέλο: 1050T10CK

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€121.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώφυλλο
Συνολικό μήκος ζεύξης4.88 "
Μέγεθος ζεύξης1050
Βάρος σύζευξης12 lbs.
Ζεύξη WR24 λίβρες-τετρ. πόδια
Κάλυμμα εξωτερικής διαμέτρου5.43 "
Πλάτος κάλυψης3.11 "
Χάσμα0.13 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM6.1 hp
ΥλικόΚάλυμμα αλουμινίου, τσιμούχες, φλάντζα, υλικό
Μέγιστη. Οπή1 7 / 8 "
Μέγιστη. RPM4500 rpm
Τύπος προϊόντοςΣετ οριζόντιου καλύμματος
Ονομαστική ροπή3850 λίβρες-ίντσες.
Μέγεθος1050
Βάρος3.2 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα αλουμινίου, Τσιμούχες, Φλάντζα, Υλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΣυνολικό μήκος ζεύξηςΜέγεθος ζεύξηςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΒάροςΒάρος σύζευξηςΤιμή
TB WOODS 1110T10CK Horizontal Cover Kit, 1110 Μέγεθος, 4.5 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 82489 λίβρες-ίντσες. Ροπή | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 λίβρες118 lbs.€828.93
RFQ
TB WOODS 1060T10CK Horizontal Cover Kit, Μέγεθος 1060, 2.125 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 6054 λίβρες, ίντσες. Ροπή | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 λίβρες16 lbs.€163.97
TB WOODS 1090T10CK Horizontal Cover Kit, 1090 Μέγεθος, 3.5 ίντσες Μέγ. Οπή, 33013 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.€327.43
TB WOODS 1140T10CK Horizontal Cover Kit, Μέγεθος 1140, 7.25 ίντσες Μέγ. Διάτρηση, 253130 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 λίβρες388 lbs.€1,133.69
TB WOODS 1100T10CK Kit οριζόντιας κάλυψης, Μέγεθος 1100, 4 ίντσες Μέγ. Οπή, 55582 λίβρες-ίντσες. Ροπή | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 λίβρες91 lbs.€429.74
TB WOODS 1020T10CK Horizontal Cover Kit, Μέγεθος 1020, 1.125 Inch Max. Διάτρηση, 460 λίβρες. Ροπή | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 λίβρες4 lbs.€72.72
TB WOODS 1080T10CK Kit οριζόντιας κάλυψης, Μέγεθος 1080, Μέγιστο 3 ίντσες. Διάτρηση, 18144 λίβρες-ιν. Ροπή, 3600 rpm | BB7NYE 1080T10CK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 λίβρες39 lbs.€281.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS 1050T10CK Horizontal Cover Kit, Μέγεθος 1050, Μέγ. 1.875 ίντσες. Διάτρηση, 3850 λίβρες, ίντσες. Ροπή
€121.78 /μονάδα