Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAPECASE 175 Πανί Βαμβακερό Λευκό Λευκό 60 ναυπηγείο Πλάτος x 1/2 ίντσας | AH3GPU 31XL90

TAPECASE 175 υφασμάτινη ταινία Βαμβακερή Λευκή 60 γιάρδες Μήκος x 1/2 ίντσα Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3GPU Μοντέλο: 175Σταυρός: 31XL90

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονόχρωμη βαμβακερή πανί
Δύναμη πρόσφυσης32 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος3.157 "
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Μήκος60 yyd.
ΥλικόΒαμβάκι
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 200 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό36 λίβρες / λεπτό.
Πάχος10.5 χλμ.
ΧαρακτηριστικάΤαινία πανί
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2948
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
TAPECASE 175 Βαμβακερή ταινία Βαμβάκι Λευκό 60 ναυπηγείο μήκος x 3 ίντσες πλάτος | AH3GPV 31XL91 1753"€56.02
TAPECASE 175 Βαμβακερή ταινία Βαμβάκι Λευκό 60 ναυπηγεία Μήκος x 4 ίντσες Πλάτος | AH3GPW 31XL92 1754"€81.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAPECASE 175 υφασμάτινη ταινία Βαμβακερή Λευκή 60 γιάρδες Μήκος x 1/2 ίντσα Πλάτος
€12.00 /μονάδα