TANIS BRUSHES STH400084 Strip Brush Holder Μέγεθος 0.995 84 Inl - Πακέτο 10 | AA8DWC 18A870

TANIS BRUSHES STH400084 λωρίδα βάσης βούρτσας Μέγεθος 0.995 84 ινσουλών - Πακέτο 10

Στοιχείο: AA8DWC Μοντέλο: STH400084Σταυρός: 18A870
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€714.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πινέλου
ΥποστήριξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Μέγεθος φλάντζας στερέωσης (In.)0.995
Συνολικό μήκος84 "
ΧαρακτηριστικάΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)213.61
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος υποστήριξης (In.)Πλάτος υποστήριξης (In.)Συνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
TANIS BRUSHES STH400012 Strip Brush Holder Μέγεθος 0.995 12 Inl - Πακέτο 10 | AA8DVY 18A866 STH4000127/323/1612 "Ατσάλι€270.70
TANIS BRUSHES STH400024 Strip Brush Holder Μέγεθος 0.995 24 Inl - Πακέτο 10 | AA8DVZ 18A867 STH4000247/323/1624 "Ατσάλι€331.05
TANIS BRUSHES STH400048 Στήριγμα βούρτσας λωρίδων, από ανοξείδωτο ατσάλι, Μέγεθος 0.995" Μήκος 48", Πακέτο 10 | AA8DWA 18A868 STH4000487/323/1648 "Ατσάλι€452.31
TANIS BRUSHES STH400060 Strip Brush Holder Size 0.995 60 Inl - Pack Of 10 | AA8DWB 18A869 STH4000607/323/1660 "Ατσάλι€507.19
TANIS BRUSHES STH400096 Strip Brush Holder Size 0.995 96 Inl - Pack Of 10 | AA8DWD 18A871 STH4000967/323/1696 "Ατσάλι€765.21
RFQ
TANIS BRUSHES STH700012 Βούρτσα λωρίδας Μέγεθος 1 ίντσας 12 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8DWE 18A872 STH7000125/165/1612 "Ατσάλι€265.52
TANIS BRUSHES STH700024 Στήριγμα βούρτσας λωρίδων Μέγεθος 1 ίντσας 24 ίντσες Μήκος - Πακέτο 10 | AA8DWF 18A873 STH7000245/165/1624 "Ατσάλι€348.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES STH400084 λωρίδα βάσης βούρτσας Μέγεθος 0.995 84 ινσουλών - Πακέτο 10
€714.91 /μονάδα