TANIS BRUSHES RPVC331072 Σετ συρραφής λωρίδα βούρτσας Pvc Μήκος 72 In | AB3GUR 1TCG8

TANIS BRUSHES RPVC331072 Συρραπτικό σετ λωρίδων βούρτσα Pvc Μήκος 72 ίντσες

Είδος: AB3GUR Μοντέλο: RPVC331072Cross Ref: 1TCG8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€163.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρραμμένο σετ λωρίδας
ΥποστήριξηΆκαμπτο PVC
Ύψος υποστήριξης (In.)2
Πλάτος υποστήριξης (In.)0.58
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Συμπληρώστε τον τύπο0.008 "Επίπεδο νάιλον, 3 σειρές
Μέγεθος φλάντζας στερέωσης (In.)2
Συνολικό μήκος72 "
Συνολική περικοπή (σε.)1
Προφίλ ⬇️Πτυχία 90
ΧαρακτηριστικάPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0035
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΎψος υποστήριξης (In.)Πλάτος υποστήριξης (In.)Χρώμα τρίχαςΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES FPVC390136 Σετ συρραφής strip Brush Pvc 1 x 36 Inch - Pack Of 10 | AA8CND 18A166 FPVC390136Εύκαμπτο PVC--ΜαύρηΝάιλον36 "1€617.01
TANIS BRUSHES FPVC390172 Σετ συρραφής λωρίδα βούρτσα Pvc 1 x 72 ιντσών - Πακέτο 10 | AA8CNE 18A167 FPVC390172Εύκαμπτο PVC--ΜαύρηΝάιλον72 "1€1,137.91
RFQ
TANIS BRUSHES FPVC390236 Σετ συρραφής λωρίδα βούρτσα Pvc 2 x 36 ιντσών - Πακέτο 10 | AA8CNF 18A168 FPVC390236Εύκαμπτο PVC--ΜαύρηΝάιλον36 "2€640.59
TANIS BRUSHES FPVC390272 Σετ συρραφής λωρίδα βούρτσα Pvc 2 x 72 ιντσών - Πακέτο 10 | AA8CNG 18A169 FPVC390272Εύκαμπτο PVC--ΜαύρηΝάιλον72 "2€1,510.11
RFQ
TANIS BRUSHES FPVC390336 Stapled Set strip Brush Pvc 3 x 36 Inch - Pack Of 10 | AA8CNH 18A170 FPVC390336Εύκαμπτο PVC--ΜαύρηΝάιλον36 "3€591.44
TANIS BRUSHES FPVC390372 Σετ συρραφής λωρίδα βούρτσα Pvc 3 x 72 ιντσών - Πακέτο 10 | AA8CNJ 18A171 FPVC390372Εύκαμπτο PVC--ΜαύρηΝάιλον72 "3€1,201.87
RFQ
TANIS BRUSHES FPVC141036 Συρραπτικό Σετ Βούρτσα λωρίδας Pvc Μήκος 36 In | AB3GRN 1TCB4 FPVC141036Εύκαμπτο PVC10.32Μαύρη0.008 "Nylon επιπέδου, 1 σειρά36 "1€58.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES RPVC331072 Συρραπτικό σετ λωρίδων βούρτσα Pvc Μήκος 72 ίντσες
€163.25 /μονάδα