TANIS BRUSHES MB460696 Metal Back Strip Brush 96 Inch Length 3 Inch Trim | AF7MGM 21YD32

TANIS BRUSHES MB460696 Μεταλλική λωρίδα πλάτης βούρτσας 96 ιντσών Μήκος 3 ίντσας Περικοπή

Στοιχείο: AF7MGM Μοντέλο: MB460696Σταυρός: 21YD32
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€93.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταλλικό πινέλο
ΥποστήριξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Χρώμα τρίχαςΦυσικό
Συμπληρώστε τον τύπο0.008 "Πολυεστέρας
Συνολικό μήκος96 "
Συνολική περικοπή (σε.)3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ9603500000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος υποστήριξης (In.)Πλάτος υποστήριξης (In.)Συμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES MB760248 Metal Back Strip Brush 48 Inch Length 1 Inch Trim | AF7MCL 21YD36 MB7602485/165/160.012 "Πολυεστέρας48 "1€40.74
TANIS BRUSHES MB760260 Metal Back Strip Brush 60 Inch Length 1 Inch Trim | AF7MCM 21YD37 MB7602605/165/160.012 "Πολυεστέρας60 "1€50.91
RFQ
TANIS BRUSHES MB760272 Metal Back Strip Brush 72 Inch Length 1 Inch Trim | AF7MCN 21YD38 MB7602725/165/160.012 "Πολυεστέρας72 "1€61.10
RFQ
TANIS BRUSHES MB760284 Metal Back Strip Brush 84 Inch Length 1 Inch Trim | AF7MCP 21YD39 MB7602845/165/160.012 "Πολυεστέρας84 "1€71.27
RFQ
TANIS BRUSHES MB760296 Metal Back Strip Brush 96 Inch Length 1 Inch Trim | AF7MCQ 21YD40 MB7602965/165/160.012 "Πολυεστέρας96 "1€81.45
RFQ
TANIS BRUSHES MB760412 Metal Back Strip Brush 12 Inch Length 2 Inch Trim | AF7MCR 21YD41 MB7604125/165/160.012 "Πολυεστέρας12 "2€12.53
TANIS BRUSHES MB760424 Metal Back Strip Brush 24 Inch Length 2 Inch Trim | AF7MCT 21YD42 MB7604245/165/160.012 "Πολυεστέρας24 "2€25.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES MB460696 Μεταλλική λωρίδα πλάτης βούρτσας 96 ιντσών Μήκος 3 ίντσας Περικοπή
€93.50 /μονάδα