Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TANIS BRUSHES MB406224 Strip Brush 3/16 W 24 Inch Length Trim 2 In | AA8DGD 18A564

TANIS BRUSHES MB406224 λωρίδα βούρτσας 3/16 W 24 ιντσών Μήκος επένδυση 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8DGD Μοντέλο: MB406224Σταυρός: 18A564

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
ΥποστήριξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Χρώμα τρίχαςΟρείχαλκος
Συμπληρώστε τον τύπο0.006 "πλεκτό ορείχαλκο
Συνολικό μήκος24 "
Συνολική περικοπή (σε.)2
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική πλάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.015
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΧρώμα τρίχαςΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES MB404012 Strip Brush 3/16 W 12 Inch Length Trim 1 In | AA8DEN 18A527 MB404012Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι12 "1€41.75
TANIS BRUSHES MB404024 Strip Brush 3/16 W 24 Inch Length Trim 1 In | AA8DEP 18A528 MB404024Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι24 "1€83.46
TANIS BRUSHES MB404048 Strip Brush 3/16 W 48 Inch Length Trim 1 In | AA8DEQ 18A529 MB404048Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι48 "1€166.98
TANIS BRUSHES MB404060 Strip Brush 3/16 W 60 Inch Length Trim 1 In | AA8DER 18A530 MB404060Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι60 "1€208.69
RFQ
TANIS BRUSHES MB404084 Strip Brush 3/16 W 84 Inch Length Trim 1 In | AA8DET 18A531 MB404084Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι84 "1€292.03
RFQ
TANIS BRUSHES MB404096 Strip Brush 3/16 W 96 Inch Length Trim 1 In | AA8DEU 18A532 MB404096Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.004 "Ανοξείδωτο ατσάλι96 "1€318.03
RFQ
TANIS BRUSHES MB404212 Strip Brush 3/16 W 12 Inch Length Trim 2 In | AA8DEV 18A533 MB404212Ανοξείδωτο ατσάλιΓκρί0.006 "Ανοξείδωτο ατσάλι12 "2€45.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES MB406224 λωρίδα βούρτσας 3/16 W 24 ιντσών Μήκος επένδυση 2 ιντσών
€112.65 /μονάδα