Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TANIS BRUSHES MB402848 Strip Brush 3/16w 48 Inch Length Trim 4 Inch - Pack Of 10 | AA8DEC 18A517

TANIS BRUSHES MB402848 strip brush 3/16w 48 inch Length Trim 4 inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8DEC Μοντέλο: MB402848Σταυρός: 18A517

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€379.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
ΥποστήριξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Συμπληρώστε τον τύπο0.014 "νάιλον πτυχωτό
Συνολικό μήκος48 "
Συνολική περικοπή (σε.)4
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική πλάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)122.17
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES MB440212 Strip Brush 3/16w 12 Inch Length Trim 1 Inch - Pack Of 10 | AA8CQF 18A218 MB440212Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον12 "1€163.09
TANIS BRUSHES MB440224 Strip Brush 3/16w 24 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQG 18A219 MB440224Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον24 "1€325.91
TANIS BRUSHES MB440236 Strip Brush 3/16w 36 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQH 18A220 MB440236Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον36 "1€489.00
TANIS BRUSHES MB440248 Strip Brush 3/16w 48 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQJ 18A221 MB440248Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον48 "1€652.09
TANIS BRUSHES MB440260 Strip Brush 3/16w 60 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQK 18A222 MB440260Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον60 "1€814.91
TANIS BRUSHES MB440272 Strip Brush 3/16w 72 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQL 18A223 MB440272Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον72 "1€978.00
RFQ
TANIS BRUSHES MB440284 Strip Brush 3/16w 84 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CQM 18A224 MB440284Γαλβανισμένο ατσάλι0.008 "Αντιστατικό ευθύ νάιλον84 "1€1,140.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES MB402848 strip brush 3/16w 48 inch Length Trim 4 inch - Pack of 10
€379.72 /μονάδα