Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ P22-8M-20-1 / 2 MPB Sprkt-22 Δόντια 8m Θέση 20m Πλάτος | AD2GQH 3PEA9

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Δόντια 8m Βήμα 20m Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2GQH Model: P22-8M-20-1/2 MPBCross Ref: 3PEA9
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
€241.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Μπόρε Ντιά.1 / 2 "
Τύπος οπώνMPB
Φλάντζα Ντία.65.0mm
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Οπή1.19 "
Αριθμός αυλακώσεων22
Εκτός Dia.54.660mm
Πίσσα8 mm
Πίτσα Ντιά.56.020mm
Πλάτος28.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος οπώνΦλάντζα Ντία.Αριθμός αυλακώσεωνΕκτός Dia.ΠίσσαΠίτσα Ντιά.ΠλάτοςΤιμή
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P72-8M-85-E Sprocket-72eeth 8m Pitch 85m Wide | AD2GRL 3PEF8 P72-8M-85-ΕΜπερδεμένος193.0mm72181.970mm8 mm183.350mm119.9mm€674.26
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P60-14M-40-E Sprkt-60 Δόντια 14m Βήμα 40m Πλάτος | AD2LLT 3RAV9 P60-14M-40-ΕΜπερδεμένος280.9mm60264.590mm14 mm267.380mm58.2mm€862.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P22-8M-20-1/2 MPB Sprkt-22 Δόντια 8m Βήμα 20m Πλάτος
€241.38 /μονάδα