TANIS BRUSHES MB252472 Βούρτσα λωρίδων μήκους 72 ιντσών Συνολική επένδυση 2 ίντσες | AB3GWW 1TCP4

TANIS BRUSHES MB252472 λωρίδα βούρτσας 72 ιντσών συνολική επένδυση 2 ίντσες

Στοιχείο: AB3GWW Μοντέλο: MB252472Cross Ref: 1TCP4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€34.48 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
ΥποστήριξηΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)1/8
Πλάτος υποστήριξης (In.)1/8
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Συμπληρώστε τον τύπο0.010 "νάιλον πτυχωτό
Συνολικό μήκος72 "
Συνολική περικοπή (σε.)2
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική πλάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)186.69
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΎψος υποστήριξης (In.)Πλάτος υποστήριξης (In.)Χρώμα τρίχαςΣυμπληρώστε τον τύποΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES MB701072 Βούρτσα λωρίδων 72 ιντσών μήκους συνολική επένδυση 3 ίντσες | AB3GVE 1TCJ2 MB701072Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.030 "νάιλον πτυχωτό3€53.20
RFQ
TANIS BRUSHES MB701472 Βούρτσα λωρίδων μήκους 72 ιντσών Συνολική επένδυση 4 ίντσες | AB3GVG 1TCJ4 MB701472Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.030 "νάιλον πτυχωτό4€59.97
RFQ
TANIS BRUSHES MB701772 Βούρτσα λωρίδων μήκους 72 ιντσών Συνολική επένδυση 6 ίντσες | AB3GVJ 1TCJ6 MB701772Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.045 "νάιλον πτυχωτό6€91.81
RFQ
TANIS BRUSHES MB701872 Βούρτσα λωρίδων μήκους 72 ιντσών Συνολική επένδυση 8 ίντσες | AB3GVL 1TCJ8 MB701872Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.045 "νάιλον πτυχωτό8€104.42
RFQ
TANIS BRUSHES MB701972 Βούρτσα λωρίδων μήκους 72 ιντσών Συνολική επένδυση 10 ίντσες | AB3GVN 1TCK1 MB701972Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Μαύρη0.045 "νάιλον πτυχωτό10€148.55
RFQ
TANIS BRUSHES MB710072 Βούρτσα λωρίδων 72 ιντσών Συνολική επένδυση 1 ίντσες | AB3GVQ 1TCK3 MB710072Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Φυσικό0.035 "Ευθεία PTFE1€562.16
RFQ
TANIS BRUSHES MB710272 Βούρτσα λωρίδων μήκους 72 ιντσών Συνολική επένδυση 2 ίντσες | AB3GVT 1TCK5 MB710272Γαλβανισμένο ατσάλι5/165/16Φυσικό0.035 "Ευθεία PTFE2€1,096.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES MB252472 λωρίδα βούρτσας 72 ιντσών συνολική επένδυση 2 ίντσες
€34.48 /μονάδα