TANIS BRUSHES MB100884 Strip Brush 7/16w 84 Inch Length Trim 6 Inch - Pack Of 10 | AA8DVH 18A852

TANIS BRUSHES MB100884 strip brush 7/16w 84 inch Length Trim 6 inch - Pack of 10

Είδος: AA8DVH Μοντέλο: MB100884Σταυρός: 18A852
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,600.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινέλο
ΥποστήριξηΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/16
Πλάτος υποστήριξης (In.)7/16
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Συμπληρώστε τον τύπο0.045 "νάιλον πτυχωτό
Συνολικό μήκος84 "
Συνολική περικοπή (σε.)6
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική πλάτη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)213.61
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος υποστήριξης (In.)Πλάτος υποστήριξης (In.)Συμπληρώστε τον τύποΣυνολικό μήκοςΣυνολική περικοπή (σε.)Τιμή
TANIS BRUSHES MB250012 Strip Brush 1/8 W 12 Inch Length Trim 3/4 - Pack Of 10 | AA8CZP 18A412 MB2500121/81/80.006 "νάιλον πτυχωτό12 "3/4€46.00
TANIS BRUSHES MB250024 Strip Brush 1/8 W 24 Inch Length Trim3/4 - Pack Of 10 | AA8CZQ 18A413 MB2500241/81/80.006 "νάιλον πτυχωτό24 "3/4€85.25
TANIS BRUSHES MB250048 Strip Brush 1/8 W 48 Inch Length Trim 3/4 - Pack Of 10 | AA8CZR 18A414 MB2500481/81/80.006 νάιλον48 "3/4€170.39
TANIS BRUSHES MB250060 Strip Brush 1/8 W 60 Inch Length Trim 3/4 - Pack Of 10 | AA8CZT 18A415 MB2500601/81/80.006 "νάιλον πτυχωτό60 "3/4€213.10
TANIS BRUSHES MB250084 Strip Brush 1/8 W 84 Inch Length Trim 3/4 - Pack Of 10 | AA8CZU 18A416 MB2500841/81/80.006 "νάιλον πτυχωτό84 "3/4€298.45
RFQ
TANIS BRUSHES MB250096 Strip Brush 1/8 W 96 Inch Length Trim 3/4 - Pack Of 10 | AA8CZV 18A417 MB2500961/81/80.006 "νάιλον πτυχωτό96 "3/4€346.71
RFQ
TANIS BRUSHES MB250212 Strip Brush 1/8 W 12 Inch Length Trim 1 inch - Pack Of 10 | AA8CZW 18A418 MB2502121/81/80.008 "νάιλον πτυχωτό12 "1€46.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES MB100884 strip brush 7/16w 84 inch Length Trim 6 inch - Pack of 10
€1,600.11 /μονάδα