Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TANIS BRUSHES CB4030 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς .030 ιντσών Nylon | AB3VUA 1VKG2

TANIS BRUSHES CB4030 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς 030 ιντσών νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3VUA Μοντέλο: CB4030Cross Ref: 1VKG2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€138.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς
ΥποστήριξηΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος υποστήριξης (In.)7/32
Πλάτος υποστήριξης (In.)3/16
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Μήκος βούρτσας30 "
Συμπληρώστε τον τύπο0.030 "νάιλον
Εκτός Dia.4"
Συνολικό μήκοςN / A
ΧαρακτηριστικάΣπείρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)79.25
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΣυμπληρώστε τον τύποΕκτός Dia.Τιμή
TANIS BRUSHES CB3510 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς .012 ιντσών Nylon | AB3VTP 1VKF1 CB3510Φυσικό0.012 "νάιλον3-1 / 2 "€125.88
TANIS BRUSHES CB3520 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς .018 ιντσών Nylon | AB3VTR 1VKF3 CB3520Φυσικό0.018 "νάιλον3-1 / 2 "€126.17
TANIS BRUSHES CB3530 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς .030 ιντσών Nylon | AB3VTU 1VKF5 CB3530Μαύρη0.030 "νάιλον3-1 / 2 "€126.75
TANIS BRUSHES CB4010 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς .012 ιντσών Nylon | AB3VTW 1VKF7 CB4010Φυσικό0.012 "νάιλον4"€140.36
TANIS BRUSHES CB4020 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς .018 ιντσών Nylon | AB3VTY 1VKF9 CB4020Φυσικό0.018 "νάιλον4"€144.93
TANIS BRUSHES CB6010 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς .012 ιντσών Nylon | AB3VUC 1VKG4 CB6010Φυσικό0.012 "νάιλον6"€176.27
TANIS BRUSHES CB6020 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς .018 ιντσών Nylon | AB3VUE 1VKG6 CB6020Φυσικό0.018 "νάιλον6"€173.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES CB4030 Ρυθμιζόμενη βούρτσα μεταφοράς 030 ιντσών νάιλον
€138.99 /μονάδα