Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TANIS BRUSHES 06391 Copper Tube Fitting Brush 1 Brush | AH8WUW 39AL17

TANIS BRUSHES 06391 Βούρτσα τοποθέτησης σωλήνων χαλκού 1 Βούρτσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8WUW Μοντέλο: 06391Σταυρός: 39AL17

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα τοποθέτησης
Χρώμα τρίχαςΑσημένιο
Υλικό τρίχαςΣύρμα
Βούρτσα Dia.1 / 4 "
Μήκος βούρτσας1"
Τύπος βούρτσαςΣύντομη λαβή
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
λαβή Μήκος3.25 "
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη
Συνολικό μήκος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Χειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή
TANIS BRUSHES 06321 Copper Tube Fitting Brush 1 Brush | AH8WUV 39AL16 063211 / 2 "πλαστικόςΩοειδής€10.74
TANIS BRUSHES 31260 Copper Tube Fitting Brush 1 Brush | AH8WUX 39AL18 312601 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλιΕτερόφυλη€9.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TANIS BRUSHES 06391 Βούρτσα τοποθέτησης σωλήνων χαλκού 1 Βούρτσα
€11.60 /μονάδα