Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 81130 Machine Screw Button, 10-24 X 3/4 Length, 25Pk | AE9PRL 6LE53

TAMPER-PRUF SCREW 81130 Βιδωτό κουμπί μηχανής, 10-24 X 3/4 μήκος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PRL Μοντέλο: 81130Cross Ref: 6LE53

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςTorx
Μέγεθος οδηγούT25
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Επικεφαλής Ντία.0.347-0.361 "
Ύψος κεφαλιού0.091 έως 0.101 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318156080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 81130 Βιδωτό κουμπί μηχανής, 10-24 X 3/4 μήκος, 25 Pk
€11.52 /πακέτο