Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 490050 Tamper Screw Pan 8-18 1-1/4 Size, 10Pk | AE4FKN 5JU48

TAMPER-PRUF SCREW 490050 Tamper Screw Pan 8-18 1-1/4 Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FKN Μοντέλο: 490050Διασταύρωση: 5JU48

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςPin-In Torx, Self-Drilling
Μέγεθος οδηγούT20
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.322 "
Ύψος κεφαλιού0.115 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1.25 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος# 8-18
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 490050 Tamper Screw Pan 8-18 1-1/4 Size, 10Pk
€8.93 /πακέτο