Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 400620 Machine Screw Flat, 8-32 X 3/4 Length, 100Pk | AE4FQY 5JY10

TAMPER-PRUF SCREW 400620 Μηχανή βίδα επίπεδη, 8-32 X 3/4 μήκος, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4FQY Μοντέλο: 400620Cross Ref: 5JY10

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςTorx
Μέγεθος οδηγούT15
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.332 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400620 Μηχανή βίδα επίπεδη, 8-32 X 3/4 μήκος, 100 Pk
€16.09 /πακέτο