Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΙΔΑ ΤΑΜΠΕΡ-ΠΡΟΥΦ 151340 Βίδα παραβίασης Στρογγυλή, #8 X 1 ίντσα Μήκος, 50 Pk | AE4BJL 5JA40

TAMPER-PRUF SCREW 151340 Στρογγυλή βίδα παραβίασης, #8 X 1 ίντσα, μήκος, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4BJL Μοντέλο: 151340Cross Ref: 5JA40

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςOne Way
Μέγεθος οδηγού#8
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.287-0.309 "
Ύψος κεφαλιού0.107 έως 0.12 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151340 Στρογγυλή βίδα παραβίασης, #8 X 1 ίντσα, μήκος, 50 Pk
€18.93 /πακέτο