Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 122280 Tamper Screw Flat, #10 X 1-1/2 Length, 25Pk | AE4JDX 5KY22

TAMPER-PRUF SCREW 122280 Βίδα Tamper Flat, #10 X 1-1/2 Μήκος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JDX Μοντέλο: 122280Cross Ref: 5KY22

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΑγγλικό κλειδί
Μέγεθος οδηγού#10
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.340-0.385 "
Ύψος κεφαλιού0.116 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 122280 Βίδα Tamper Flat, #10 X 1-1/2 Μήκος, 25 Pk
€18.78 /πακέτο