Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TAMPER-PRUF SCREW 121340 Μηχανή Βιδωτή Ταψί, 1/4-20 X 1-1/2 Μήκος, 25Pk | AE4FMC 5JU84

TAMPER-PRUF SCREW 121340 Μηχάνημα βιδωτό ταψί, 1/4-20 X 1-1/2 Μήκος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4FMC Μοντέλο: 121340Διασταύρωση: 5JU84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.40 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνθεκτική στη βίδα βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΑγγλικό κλειδί
Μέγεθος οδηγού#14
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.473-0.492 "
Ύψος κεφαλιού0.13 έως 0.144 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος1.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158082
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121340 Μηχάνημα βιδωτό ταψί, 1/4-20 X 1-1/2 Μήκος, 25 Pk
€24.40 /πακέτο