Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO LFM0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQD 20HJ84

TACO LFM0243S-1 Χαμηλή διακοπή νερού Npt Electronic Nema 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RQD Μοντέλο: LFM0243S-1Cross Ref: 20hj84
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
€363.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαμηλή αποκοπή νερού
Τύπος ελέγχουΗλεκτρονικός
Χρώμα περιβλήματοςΠράσινο
Βάθος περιβλήματος (σε.)3
Ύψος περιβλήματος (σε.)5.75
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Πλάτος περιβλήματος (σε.)4-13/32
Τάση Εισόδου24 VAC
Αριθμός διακοπτών1
Εύρος λειτουργίας3 / 4 "
ρελέ7.5Amps στα 120VAC
Τύπος διακόπτηΔιπλή ρίψη μονού πόλου
ΧαρακτηριστικάNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.22
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9032896060

Λεπτομέρειες:

    • Αγωγοί καλωδίωσης (μπλοκ ακροδεκτών)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: LED ένδειξης σέρβις

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος περιβλήματος (σε.)Ύψος περιβλήματος (σε.)Πλάτος περιβλήματος (σε.)Τάση ΕισόδουΤιμή
TACO LTRO243T-1 Χαμηλή αποκοπή νερού Npt Electronic Nema 1 | AF6RPY 20ΗJ79 LTRO243T-11-13/163.51-13/1624 VAC€199.07
TACO LTA0243S-2 Χαμηλή αποκοπή νερού Npt Electronic Nema 1 | AF6RPZ 20ΗJ80 LTA0243S-235.754-13/3224 VAC€203.60
TACO LTA1203S-2 Χαμηλή αποκοπή νερού Npt Electronic Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13/32120 VAC€203.60
TACO LFA0243S-1 Low Water Cutoff Npt Electronic Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13/3224 VAC€332.94
TACO LFA1203S-1 Χαμηλή αποκοπή νερού Npt Electronic Nema 1 | AF6RQC 20ΗJ83 LFA1203S-135.754-13/32120 VAC€332.94
TACO LFM1203S-1 Χαμηλή αποκοπή νερού Npt Electronic Nema 1 | AF6RQE 20ΗJ85 LFM1203S-135.754-13/32120 VAC€363.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO LFM0243S-1 Χαμηλή διακοπή νερού Npt Electronic Nema 1
€363.25 /μονάδα