Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

T&S B-0706 Faucet Manual Cross 1/2 Inch Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5

T&S B-0706 Faucet Manual Cross 1/2 Inch Npt 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2HRR Μοντέλο: B-0706Cross Ref: 4XKJ5
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
€185.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Συμβατό με ADAΟχι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεση1 / 2 "NPT
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΑρχικό
φινίρισμαChrome
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΣταυρός
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός λαβών1
Αριθμός οπών1
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων3 39 / 64 "
Τύπος βαλβίδαςΑυτο Κλείσιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)23.88
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΥλικό σώματοςσύνδεσηΑριθμός λαβώνΑριθμός οπώνΜήκος σωλήνωνΤύπος βαλβίδαςΛειτουργία βρύσηςΤιμή
Μοχλός μέτρησης βρύσης T&S B-0831 Brass Deck 1/2 ίντσας | AA2BEQ 10C481 Β-0831ΚατάστρωμαΟρείχαλκος1 / 2 "-23"238AΜέτρηση€405.09
T&S B-0891 Faucet Manual Blade 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 Β-0891ΚατάστρωμαΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1/2 "NPSM223.75 "ΣυμπίεσηΧειροκίνητο€339.98
T&S B-2865-04 Βρύση Gooseneck Λεπίδα 1/2 ίντσας Npsm σουτιέν | AE2HTE 4XKK9 B-2865-04ΚατάστρωμαΟρείχαλκος1/2 "NPSM2310.75 "ΣυμπίεσηΧειροκίνητο€439.88
T&S B-2711 Faucet Manual Lever 1/2 Inch 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3 Β-2711ΚατάστρωμαΟρείχαλκος1 / 2 "124"Κεραμικό δίσκοΧειροκίνητο€271.49
T&S B-0871 Faucet Manual Lever 1/2 Inch 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 Β-0871ΚατάστρωμαΟρείχαλκος1 / 2 "223.75 "ΣυμπίεσηΧειροκίνητο€280.18
T&S B-0892 Faucet Manual Blade 1/2 Inch 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 Β-0892ΚατάστρωμαΟρείχαλκος1 / 2 "223.75 "ΣυμπίεσηΧειροκίνητο€318.85
T&S B-2867-04 Χειροκίνητος μοχλός βρύσης Gooseneck 1/2 ίντσας | AE4XHN 5NRE6 B-2867-04ΚατάστρωμαΟρείχαλκος1 / 2 "225.75 "ΣυμπίεσηΧειροκίνητο€389.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

T&S B-0706 Faucet Manual Cross 1/2 Inch Npt 2.2 Gpm
€185.93 /μονάδα