Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MHW Mini Horn White | AF7JQB 21ΗΝ42

SYSTEM SENSOR MHW Mini Horn White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JQB Μοντέλο: MHWCross Ref: 21HN42

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι Χορν
Ρεύμα συναγερμού10 έως 29mA DC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 120 F
Κάλυψη72 Τετραγωνικά πόδια
Βάθος9 / 20 "
φινίρισμαΆσπρο
Ύψος4 3 / 5 "
Εύρος υγρασίας10 έως 93% RH
Μήκος2 9 / 10 "
ΒάσηΤοίχος
Μέγιστη έξοδος (dBA)80
Τρέχουσα κατάσταση αναμονής0 uA
Κατάσταση αναμονής (mA)0
ΧαρακτηριστικάΣυσκευή σηματοδότησης
Τάση12-24V
Πλάτος568693 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8531800050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MHR Mini Horn Red | AF7JQD 21ΗΝ44 MHRRed€30.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SYSTEM SENSOR MHW Mini Horn White
€30.59 /μονάδα