Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ HRK Εξωτερικό Κέρας Κόκκινο | AF7JQJ 21ΗΝ51

SYSTEM SENSOR HRK Outdoor Horn Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JQJ Μοντέλο: HRKCross Ref: 21HN51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπαίθριος κόρνας τοίχου
Ρεύμα συναγερμού207 έως 286mA DC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 150 F
Κάλυψη72 Τετραγωνικά πόδια
Βάθος2-1 / 2 "
φινίρισμαRed
Ύψος5 3 / 5 "
Εύρος υγρασίας10 έως 93% RH
Μήκος4 7 / 10 "
ΒάσηΤοίχος
Μέγιστη έξοδος (dBA)101
Τρέχουσα κατάσταση αναμονής0 uA
Κατάσταση αναμονής (mA)0
ΧαρακτηριστικάΕπισημασμένη φωτιά
Τάση12-24V
Πλάτος568694 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8531800050

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SYSTEM SENSOR HRK Outdoor Horn Red
€80.14 /μονάδα