Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ CO1224T Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα Συσκευή σήματος | AE3DCJ 5CGZ7

SYSTEM SENSOR CO1224T Συσκευή σήματος ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3DCJ Μοντέλο: CO1224TCross Ref: 5CGZ7
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
€157.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα
Ρεύμα συναγερμού40mA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 έως 104 F
φινίρισμαΆσπρο
Ύψος6"
Εύρος υγρασίας22 έως 90% RH
Μήκος6"
ΒάσηΜονό κιβώτιο συμμοριών
Απαιτείται αριθμός1
Μέγιστη έξοδος (dBA)85
Κατάσταση αναμονής (mA)20
ΧαρακτηριστικάΣυσκευή σηματοδότησης
Τάση12 / 24 VDC
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8531100045
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Συναγερμός Aux. Επικοινωνία @ 30VDC (0.5 A)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SYSTEM SENSOR CO1224T Συσκευή σήματος ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα
€157.53 /μονάδα