Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 2WTA-B Συναγερμός καπνού 12/24 VDC 2-Wire Therm Sen | AG9HJG 20JZ02

SYSTEM SENSOR Συναγερμός καπνού 2WTA-B 12/24 VDC 2-Wire Therm Sen

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HJG Μοντέλο: 2WTA-BCross Ref: 20JZ02
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
€133.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναγερμός καπνού
Ηχητική ειδοποίηση85dB
Εφεδρική μπαταρίαΟχι
Μέθοδος ανίχνευσηςΦωτοηλεκτρικός
Διάμετρος5 19 / 64 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΟχι
Ύψος2"
Ικανότητα διασύνδεσηςΝαι
Κλείδωμα πείρουΟχι
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας12/24 VDC, δύο καλώδια
Οπτική ειδοποίησηΗ κόκκινη λυχνία LED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κουμπί παύσης: Όχι
    • Κουμπί δοκιμής: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηγή ενέργειαςΤιμή
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 4WTA-B Συναγερμός καπνού 12/24 VDC 4-Wire Therm Sen | AG9HJH 20JZ03 4WTA-B12/24 VDC, τέσσερα καλώδια€151.07
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2W-B Συναγερμός καπνού, Καπνός, Ενσύρματο, Ανιχνευτής καπνού, Φωτοηλεκτρικός, Ενσύρματο | CU4XZA 20JY97 2W-B-€98.78
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2WT-B Συναγερμός καπνού, Καπνός, Ενσύρματο, Ανιχνευτής καπνού, Φωτοηλεκτρικός, Ενσύρματο, Στρογγυλό | CU4XZB 20JY98 2WT-B-€107.49
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4W-B Συναγερμός καπνού, Καπνός, Ενσύρματο, Ανιχνευτής καπνού, Φωτοηλεκτρικός, Ενσύρματη, Στρογγυλός, 3 ετών | CU4XZC 20JY99 4W-B-€113.68
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4WT-B Συναγερμός καπνού, Καπνός, Ενσύρματο, Ανιχνευτής καπνού, Φωτοηλεκτρικός, Ενσύρματο, Στρογγυλό, 3 ετών | CU4XZD 20JZ01 4WT-B-€123.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SYSTEM SENSOR Συναγερμός καπνού 2WTA-B 12/24 VDC 2-Wire Therm Sen
€133.40 /μονάδα