SWEEPEX SMP-400 Σετ πολλαπλών χρήσεων σκούπα | AG9LQC 20UG71

SWEEPEX Σετ σκούπας πολλαπλών χρήσεων SMP-400

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9LQC Μοντέλο: SMP-400Cross Ref: 20UG71

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€487.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πολλαπλών χρήσεων σκούπα
Βούρτσα Dia.12 "
Εκκαθάριση διαδρομής40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.804
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Εκκαθάριση διαδρομήςΤιμή
SWEEPEX SMP-480 Σετ πολλαπλών χρήσεων σκούπα | AG9LQN 20UG81 SMP-48016 "48 "€789.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SWEEPEX Σετ σκούπας πολλαπλών χρήσεων SMP-400
€487.10 /μονάδα