Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SURE-FOOT 9N12009X002417H FRP Step Cover Κίτρινο / Μαύρο 24 ιντσών Πλάτος από φίμπεργκλας | AH3BNC 31AP40

SURE-FOOT 9N12009X002417H FRP Βήμα Κάλυμμα Κίτρινο/Μαύρο πλάτος 24 ιντσών Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3BNC Μοντέλο: 9N12009X002417HΣταυρός: 31AP40

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα βημάτων FRP
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
Βάθος9"
Μέθοδος εγκατάστασηςΟρισμός σε σκυρόδεμα
Ύψος χειλιών1"
ΥλικόFiberglass
Πάχος3 / 16 "
Μοτίβο πέλματοςΒαρέως τύπου χονδροειδής επίστρωση
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψος χειλιώνΠάχοςΜοτίβο πέλματοςΠλάτοςΤιμή
SURE-FOOT 9N12009X003617H FRP Κάλυμμα βημάτων Κίτρινο / μαύρο Πλάτος 36 ιντσών Fiberglass | AH3BND 31AP41 9N12009X003617H9"1"3 / 16 "Βαρέως τύπου χονδροειδής επίστρωση36 "€164.93
SURE-FOOT 9N12009X004817H FRP Βήμα κάλυμμα Κίτρινο / μαύρο Πλάτος 48 ιντσών Fiberglass | AH3BNE 31AP42 9N12009X004817H9"1"3 / 16 "Βαρέως τύπου χονδροειδής επίστρωση48 "€225.11
SURE-FOOT 9N12009X006017H FRP Βήμα κάλυμμα κίτρινο / μαύρο 60 ιντσών πλάτος υαλοβάμβακα | AH3BNF 31AP43 9N12009X006017H9"1"3 / 16 "Βαρέως τύπου χονδροειδής επίστρωση60 "€274.10
SURE-FOOT 9N12009X002417M FRP Κάλυμμα βημάτων Κίτρινο / μαύρο 24 ιντσών Πλάτος υαλοβάμβακα | AH3BNG 31AP44 9Ν12009Χ002417Μ9"1"5 / 32 "Μεσαία επίστρωση τρίψιμο24 "€120.62
SURE-FOOT 9N12009X003617M FRP Κάλυμμα βημάτων Κίτρινο / μαύρο Πλάτος 36 ιντσών Fiberglass | AH3BNH 31AP45 9Ν12009Χ003617Μ9"1"5 / 32 "Μεσαία επίστρωση τρίψιμο36 "€164.93
SURE-FOOT 9N12009X004817M FRP Κάλυμμα βημάτων Κίτρινο / μαύρο Πλάτος 48 ιντσών Fiberglass | AH3BNJ 31AP46 9Ν12009Χ004817Μ9"1"5 / 32 "Μεσαία επίστρωση τρίψιμο48 "€225.11
SURE-FOOT 9N12009X006017M FRP Βήμα Εξώφυλλο Κίτρινο/Μαύρο Πλάτος 60 ιντσών Fiberglass | AH3BNK 31AP47 9Ν12009Χ006017Μ9"1"5 / 32 "Μεσαία επίστρωση τρίψιμο60 "€274.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SURE-FOOT 9N12009X002417H FRP Βήμα Κάλυμμα Κίτρινο/Μαύρο πλάτος 24 ιντσών Fiberglass
€120.62 /μονάδα